Beli dongkrak botol 30 ton di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TRUSCO Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol)
    Mulai

    Rp1.499.900

    TRUSCO Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol)
    Deskripsi:
    Handle insertion opening can only be push down from the top or the left
    atribut:
    • Accessories: Handle
  2. Masada Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol)
    Mulai

    Rp3.499.900

    Masada Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol)
    Deskripsi:
    -Jack-up in a narrow place is possible.-Handle
  3. SATA Hydraulic Bottle Jack Heavy Duty (Dongkrak Botol)
    Mulai

    Rp449.900

    SATA Hydraulic Bottle Jack Heavy Duty (Dongkrak Botol)
    Deskripsi:
    - Lift capacity: tonne (metric ton)- Wide selection of bottle jacks with different lift capacities for versatile jobs- Welded sturdy steel construction for strength and leak free performance- Two-piece handle design for easy storage
  4. WESTWARD Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol)
    Mulai

    Rp979.900

  5. TEKIRO Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp229.900

    TEKIRO Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol)
    Deskripsi:
    TEKIRO Botol Dongkrak [100 Ton] merupakan dongkrak yang disebut bottle jack karena bentuknya seperti botol. Fungsi bottle jack sama seperti crocodile jack, yaitu untuk mengangkat kendaraan pada ketinggian tertentu untuk dapat melakukan perbaikan pada bagian bawah kendaraan. Perbedaannya adalah penggunaan bottle jack dapat dimasukkan kedalam kendaraan sebagai perlengkapan utama kendaraan yang mutlak dibutuhkan untuk mengganti roda (ban) sewaktu ban kempes/ bocor. Untuk mendongkrak sebuah kendaraan, dongkrak harus diletakkan tegak lurus pada torak pengangkatnya supaya jangan sampai bengkok.untuk mendongkrak kendaraan dengan kekuatan 100 ton, berdimensi 540mm, 215mm, 325mmFungsi : untuk mendongkrak kendaraan dengan kekuatan 100 tonMaterial : Iron
  6. Masada Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol)
    Mulai

    Rp529.900

    Masada Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol)
    Deskripsi:
    -Hydraulic jack that is widely used for machinery, construction, civil engineering, automobiles, etc.-Handle
  7. Masada Hydraulic Toe Jack c/w Jaw
    Mulai

    Rp8.199.900

    Masada Hydraulic Toe Jack c/w Jaw
    Deskripsi:
    -Can be used widely as disaster prevention equipment etc.-The claw position is very low, and the operability is excellent.-Adopted dovetail groove type slide rail.-The handle is 180° rotation type.-Handle
  8. TEKIRO Heavy Duty Hydraulic Jack (Dongkrak Hidrolik)
    Mulai

    Rp8.399.900

    TEKIRO Heavy Duty Hydraulic Jack (Dongkrak Hidrolik)
    Deskripsi:
    TEKIRO DONGKRAK BUAYA TYPE TR - 8036 A 3 TON Untuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 3 ton yang bertype TR-8036A dengan dimensi 1, 140mm 300mm 235mmuntuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 3 ton yang bertype TR-8036A dengan dimensi 1, 140mm 300mm 235mmFungsi : untuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 3 tonMaterial : carbon steel
    atribut:
    • Material: Carbon Steel
    • Dimension 8 (mm): 560
  9. TEKIRO Hydraulic Jack (Dongkrak Hidrolik)
    Mulai

    Rp609.900

    TEKIRO Hydraulic Jack (Dongkrak Hidrolik)
    Deskripsi:
    TEKIRODONGKRAK BUAYAuntuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 2 ton dengan dimensi 440mm 200mm 135mmFungsi : untuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 2 tonMaterial : carbon steel
    atribut:
    • Capacity (t): 2
    • Material: Carbon Steel
    • Type: Hydraulic with case Spec#2
  10. Enerpac Hydraulic Hyd. Hand Jack
    Mulai

    Rp189.999.900

    Enerpac Hydraulic Hyd. Hand Jack
    Deskripsi:
    Product Lines : Industrial Tools- Internal relief valve to prevent overloading- Machined flat front and bottom surfaces permit flush alignment in tight corners- All models include pumping handle- Chrome plated plungers
    atribut:
    • Maximum Operating Pressure (bar): 700
  11. TRUSCO Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol)
    Mulai

    Rp1.399.900

    TRUSCO Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol)
    Deskripsi:
    -Weight is approx. 1/2 of screw type.-Operating force is light(39kg or less) and demonstrates high capacity.-The load lowering operation can be adjusted freely by adjusting looseness of release valve.-Handle
    atribut:
    • Lifting Force: 40kN (4t)
    • Stroke: 115mm
    • Height: 190 to 375mm
    • Head diameter: 34mm
    • Auxiliary Thread: 70mm
  12. Masada Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol)
    Mulai

    Rp5.799.900

    Masada Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol)
    Deskripsi:
    -Installation of hydraulic gauge is possible. (customer work)-Can be used for press of destruction testing machine, physical and chemical equipment, etc.-Handle
  13. snap clean Hand Soap (Sabun Cuci Tangan)
    Rating:
    99% of 100
    (45)
    Mulai

    Rp13.900

    snap clean Hand Soap (Sabun Cuci Tangan)
    Deskripsi:
    Sabun cair khusus untuk mencuci tangan, terbuat dari bahan selulosa, an-ionic surfactant, dan wewangian alami. Bersih, lembut, wangi dan aman bagi kulit.PENGGUNAAN 1. Larutkan liquid Hand Soap dengan air dengan perbandingan 1:3 sampai 1:5, aduk hingga kekentalan merata, kemudian tuangkan ke dalam Soap Dispenser. 2. Dianjurkan untuk mencuci/membersihkan Soap Dispenser dalam 1 minggu sekali. 3. Perlu diperhatikan bahwa pencampuran Hand Soap harus dilakukan sesuai kebutuhan harian. Hand Soap yang telah dicampur air terlalu lama (lebih dari 3 hari) akan mengalami proses pembusukan.
  14. Masada Service Jack
    Mulai

    Rp6.699.900

  15. Masada Hydraulic Toe Jack
    Mulai

    Rp5.699.900

    Masada Hydraulic Toe Jack
    Deskripsi:
    -The claw position is low and it can be used with a slight crevice. Convenient for housing movement, machine installation, shipbuilding, bridge, plant and construction.-The handle rotates.-Handle
    atribut:
    • Accessories: Handle
  16. BOSCH Circular Saw Machine (Gergaji Mesin)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp2.599.900

    BOSCH Circular Saw Machine (Gergaji Mesin)
    Deskripsi:
    Kapasitas muatan berlebih yang tinggi untuk pengerjaan terberatDukungan tambahan untuk pemotongan materialPerlindungan operator maksimal dan meminimalkan getaran
    atribut:
    • Hole of Cutting Grinding Disc (mm): 25.4
    • Sound Level (dBA): 113
    • Uncertainty K (dB): 3
Daftar Harga dongkrak botol 30 ton Terbaru October 2026
Masada Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol)Rp649.900
TRUSCO Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol)Rp1.499.900
Masada Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol)Rp3.499.900
SATA Hydraulic Bottle Jack Heavy Duty (Dongkrak Botol)Rp449.900
WESTWARD Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol)Rp979.900
TEKIRO Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol)Rp229.900
MAXPOWER Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol)Rp229.900
KRISBOW Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol)Rp249.900
Masada Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol)Rp529.900
Wipro Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol)Rp259.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)